Eriks
SKF

SKF 6214/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

530.51 CHF/ Unitéhors TVA

573.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
60.5 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.4 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.941 kg
Poids
2.07 lb