Eriks
SKF

SKF 6212-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

33.84 CHF/ Unitéhors TVA

36.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.773 kg
Poids
1.71 lb
Alternatives

47.30 CHF/ Unitéhors TVA

51.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026