Eriks
SKF

SKF 6210/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22.62 CHF/ Unitéhors TVA

24.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.442 kg
Poids
0.97 lb
Alternatives

24.49 CHF/ Unitéhors TVA

26.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026