






148.54 CHF/ Unitéhors TVA
160.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Lubrifiant solide |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 21.6 kN |
Vitesse limite | 60 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.406 kg |
Poids | 0.89 lb |