Eriks
SKF

SKF 6208-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

18.58 CHF/ Unitéhors TVA

20.08 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Limite de fatigue
0.8 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.356 kg
Poids
0.78 lb
Alternatives

23.18 CHF/ Unitéhors TVA

25.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026