Eriks
SKF

SKF 6206 TN9/C3VQ488, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:13197903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

18.14 CHF/ Unitéhors TVA

19.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.187 kg