






46.64 CHF/ Unitéhors TVA
50.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polymer |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 12.9 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Limite de fatigue | 0.54 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.181 kg |
Poids | 0.4 lb |
10.21 CHF/ Unitéhors TVA
11.04 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026