Eriks
SKF

SKF 6205/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6.22 CHF/ Unitéhors TVA

6.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.125 kg
Poids
0.28 lb
Alternatives

6.85 CHF/ Unitéhors TVA

7.40 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026