Eriks
SKF

SKF 6203 ETN9/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

21.68 CHF/ Unitéhors TVA

23.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Limite de fatigue
0.2 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.062 kg