10.43 CHF/ Unitéhors TVA
11.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.95 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Limite de fatigue | 0.2 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0657 kg |