5.56 CHF/ Unitéhors TVA
6.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polymer |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 8.06 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Vitesse de référence | 43000 rpm |
Limite de fatigue | 0.16 kN |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.042 kg |
5.15 CHF/ Unitéhors TVA
5.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026