Eriks
SKF

SKF 6202-RSH/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier d'un côté du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

5.19 CHF/ Unitéhors TVA

5.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.044 kg