Eriks
SKF

SKF 6202, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

3.89 CHF/ Unitéhors TVA

4.21 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0436 kg
Poids
0.096 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6202-C

  • Eriks:11667370
  • Manufacturer:592418450000

4.50 CHF/ Unitéhors TVA

4.86 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026