Eriks
SKF

SKF 6201-ZTN9, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:24002416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

5.17 CHF/ Unitéhors TVA

5.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.007 kN
Charge statique
0.0031 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.132 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.035 kg
Alternatives

5.53 CHF/ Unitéhors TVA

5.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026