11.94 CHF/ Unitéhors TVA
12.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | LHT23 |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 3100 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 7.28 kg |