74.73 CHF/ Unitéhors TVA
80.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17.4 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 0.68 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.212 kg |
Poids | 0.47 lb |
61.97 CHF/ Unitéhors TVA
66.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026