Eriks
SKF

SKF 61906/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 47 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:12121367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

20.09 CHF/ Unitéhors TVA

21.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
4.55 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Limite de fatigue
0.212 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.048 kg