Eriks
SKF

SKF 61860 MA/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 300 mm ID, 380 mm OD, 38 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:24002388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

2'220.87 CHF/ Unitéhors TVA

2'400.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

2'251.34 CHF/ Unitéhors TVA

2'433.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026