Eriks
SKF

SKF 61856/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 280 mm ID, 350 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

1'306.56 CHF/ Unitéhors TVA

1'412.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

1'109.13 CHF/ Unitéhors TVA

1'198.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026