Eriks
SKF

SKF 61844 MA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1'206.98 CHF/ Unitéhors TVA

1'304.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
78 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.96 kg