727.48 CHF/ Unitéhors TVA
786.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 102 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Limite de fatigue | 2.9 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.29 kg |
Poids | 5.05 lb |
607.93 CHF/ Unitéhors TVA
657.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026