Eriks
SKF

SKF 61832/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 160 mm ID, 200 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

407.69 CHF/ Unitéhors TVA

440.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.25 kg
Poids
2.76 lb