Eriks
SKF

SKF 61826/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 165 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

288.17 CHF/ Unitéhors TVA

311.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing