240.25 CHF/ Unitéhors TVA
259.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 29.1 kN |
Charge statique | 28 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Limite de fatigue | 1.29 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.519 kg |
Poids | 1.14 lb |
191.21 CHF/ Unitéhors TVA
206.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026