Eriks
SKF

SKF 61812, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 78 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

74.61 CHF/ Unitéhors TVA

80.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

57.36 CHF/ Unitéhors TVA

62.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026