Eriks
SKF

SKF 607-2Z/C3H, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 7 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

5.37 CHF/ Unitéhors TVA

5.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
607
Type
Single row deep groove ball bearing