Eriks
SKF

SKF 6052 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 260 mm ID, 400 mm OD, 65 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23757891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

2'754.66 CHF/ Unitéhors TVA

2'977.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

2'953.14 CHF/ Unitéhors TVA

3'192.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026