






932.64 CHF/ Unitéhors TVA
1'008.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 42 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 173 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Limite de fatigue | 5 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 7.94 kg |
Poids | 17.5 lb |
766.36 CHF/ Unitéhors TVA
828.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026