Eriks
SKF

SKF 6026 M/C3S0, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:14589759
Image 1
Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides en cours d’utilisation et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints antifriction 2RSL, 2RZ :
ces joints sans contact sont constitués de caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle qui résiste à l’huile et à l'usure. Un jeu très fin, entre le joint et la bague intérieure, empêche tout contact entre les deux composants. Par conséquent, les roulements à joints antifriction s’utilisent comme des roulements à joints Z à vitesse élevée, sauf qu’ils offrent une meilleure étanchéité.

Roulements à joints collecteurs 2RSH, 2RS1 :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.
Ajouter à la liste

480.16 CHF/ Unitéhors TVA

519.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
100 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.75 kg
Poids
8.27 lb