Eriks
SKF

SKF 6026/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

255.45 CHF/ Unitéhors TVA

276.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

246.60 CHF/ Unitéhors TVA

266.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026