Eriks
SKF

SKF 6024-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

170.68 CHF/ Unitéhors TVA

184.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
88.4 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.12 kg
Poids
4.66 lb
Alternatives

218.53 CHF/ Unitéhors TVA

236.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026