97.65 CHF/ Unitéhors TVA
105.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 2.04 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.25 kg |
Poids | 2.75 lb |
128.93 CHF/ Unitéhors TVA
139.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026