77.67 CHF/ Unitéhors TVA
83.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 1.96 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.14 kg |
Poids | 2.51 lb |
87.56 CHF/ Unitéhors TVA
94.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026