203.16 CHF/ Unitéhors TVA
219.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 31.9 kN |
Charge statique | 25 kN |
Limite de fatigue | 1.06 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.441 kg |