26.15 CHF/ Unitéhors TVA
28.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 0.98 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.395 kg |