Eriks
SKF

SKF 6010-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17.85 CHF/ Unitéhors TVA

19.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Limite de fatigue
0.71 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.261 kg
Poids
0.58 lb
Alternatives

22.83 CHF/ Unitéhors TVA

24.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026