15.39 CHF/ Unitéhors TVA
16.64 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.1 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Limite de fatigue | 0.64 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.239 kg |
Poids | 0.53 lb |
19.74 CHF/ Unitéhors TVA
21.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026