Eriks
SKF

SKF 6009-2RS1/C4LGJN, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C.
Ajouter à la liste

21.81 CHF/ Unitéhors TVA

23.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Limite de fatigue
0.64 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.24 kg