9.70 CHF/ Unitéhors TVA
10.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Cage | Acier |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.15 kg |
Poids | 0.33 lb |
12.09 CHF/ Unitéhors TVA
13.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026