59.31 CHF/ Unitéhors TVA
64.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.3 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Limite de fatigue | 0.255 kN |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.113 kg |
Poids | 0.25 lb |