Eriks
SKF

SKF 6005 TN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:24002292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

14.27 CHF/ Unitéhors TVA

15.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing