Eriks
SKF

SKF 6005-2Z/C3LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

13.78 CHF/ Unitéhors TVA

14.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
20000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.08 kg