15.21 CHF/ Unitéhors TVA
16.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Limite de fatigue | 0.137 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0398 kg |