Eriks
SKF

SKF 6001-2RSH/LT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

13.88 CHF/ Unitéhors TVA

15.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.02 kg