855.27 CHF/ Unitéhors TVA
924.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.0866 in |
Largeur cuvette | 48 mm |
Largeur cuvette | 1.8898 in |
Largeur cône | 63 mm |
Largeur cône | 2.4803 in |
Largeur totale | 63 mm |
Largeur totale | 2.4803 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 532 kN |
Charge statique | 655 kN |
Limite de fatigue | 71 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 14.8 lb |