195.33 CHF/ Unitéhors TVA
211.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre intérieur | 4.1339 in |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 6.2992 in |
Largeur cuvette | 34 mm |
Largeur cuvette | 1.3386 in |
Largeur cône | 43 mm |
Largeur cône | 1.6929 in |
Largeur totale | 43 mm |
Largeur totale | 1.6929 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 303 kN |
Charge statique | 430 kN |
Limite de fatigue | 45.5 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 6.69 lb |
517.65 CHF/ Unitéhors TVA
559.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026