146.92 CHF/ Unitéhors TVA
158.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre intérieur | 3.1496 in |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.9213 in |
Largeur cuvette | 29.5 mm |
Largeur cuvette | 1.1614 in |
Largeur cône | 36 mm |
Largeur cône | 1.4173 in |
Largeur totale | 36 mm |
Largeur totale | 1.4173 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 207 kN |
Charge statique | 285 kN |
Limite de fatigue | 32 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 3.53 lb |
298.60 CHF/ Unitéhors TVA
322.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026