Eriks
SKF

SKF 32934, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 170 mm ID, 230 mm tasse OD, 38 mm WD

  • ERIKS:23756963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

459.88 CHF/ Unitéhors TVA

497.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Alternatives

1'645.80 CHF/ Unitéhors TVA

1'779.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026