1'569.04 CHF/ Unitéhors TVA
1'696.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre intérieur | 4.7244 in |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 10.2362 in |
Largeur cuvette | 69 mm |
Largeur cuvette | 2.7165 in |
Largeur cône | 86 mm |
Largeur cône | 3.3858 in |
Largeur totale | 90.5 mm |
Largeur totale | 3.563 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 855 kN |
Charge statique | 1120 kN |
Limite de fatigue | 110 kN |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 47.1 lb |
4'751.15 CHF/ Unitéhors TVA
5'135.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026