115.63 CHF/ Unitéhors TVA
125.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3622 in |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.1181 in |
Largeur cuvette | 37 mm |
Largeur cuvette | 1.4567 in |
Largeur cône | 46 mm |
Largeur cône | 1.811 in |
Largeur totale | 48.5 mm |
Largeur totale | 1.9094 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 282 kN |
Charge statique | 290 kN |
Limite de fatigue | 34 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 6.28 lb |
321.65 CHF/ Unitéhors TVA
347.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026